塗装ブース用フィルター枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 14593139 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【製品特長】
パーカー製各種フィルターの取り付け用フィルター枠とフィルター押え用格子です。
枠は500mm×500mm×深さ75mm 焼付塗装をした1.6mmの鉄製です。
フィルター押え用格子は亜鉛メッキ製です。
フィルター枠は1箱4枚入りです。
押え用格子は1箱20枚入りです。
【ご使用方法】
スチール製フィルター枠の中にフィルターを入れ、3mmΦの格子で両面から押さえて使用します。
枠をボルトでつなげることにより簡単に組み立てられます。

用途
【適用】
乾式ブースの排気面、給気装置のフィルター枠
【用途】
パーカー各種フィルターのフィルター枠交換用、フィルター押え格子交換用
材質鉄(メッキ処理) 厚さ(mm)Φ3 寸法(mm)500×500
注意
※枠、格子のみの販売です。
※フィルターは別途お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする