ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14593446 品番A-5555-2404
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

M5 ストレートスタイラス、Zeiss 用。

仕様センタースタイラス:N 長さ(mm)32 寸法(mm)DG/D:11、DK:0.2、EWL:2.3 全長(mm)32 ねじ径オス側:M5 ステム径(Φmm)1 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)0.2 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする