レニショー
レニショーの 定盤・ゲージ・ケガキ
レニショーの ゲージ
レニショーの 偏芯検査機
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14593455
品番
A-5555-2405
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
M5 ストレートスタイラス、ツァイスアプリケーション用
長さ(mm)
32
寸法(mm)
DG/D:11、DK:0.25、DS1:0.18、ML1:2.3
質量(g)
6.5
寸法L(mm)
32
ねじ径
オス側:M5
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
0.25
寸法ML(mm)
12
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。