レニショー
レニショーの 定盤・ゲージ・ケガキ
レニショーの ゲージ
レニショーの 偏芯検査機
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14594171
品番
A-5555-0267
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
M3 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8115-000
寸法(mm)
DG/D:4、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.5
質量(g)
1
寸法L(mm)
21.25
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
0.5
寸法ML(mm)
11.25
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
注意
※測定長は球の先端までの長さ
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。