レニショー
レニショーの 定盤・ゲージ・ケガキ
レニショーの ゲージ
レニショーの 偏芯検査機
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14594295
品番
A-5004-3519
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
M3 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0103-020
寸法(mm)
DG/D:5、DK:1
質量(g)
0.7
寸法L(mm)
20
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
1
寸法ML(mm)
11
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
0.8
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。