レニショー
レニショーの 定盤・ゲージ・ケガキ
レニショーの ゲージ
レニショーの 偏芯検査機
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14594356
品番
A-5004-1779
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
M3 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0151-040
寸法(mm)
DG/D:5、DK:1.5
質量(g)
1.6
寸法L(mm)
40
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
1.5
寸法ML(mm)
31
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。