ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14594636 品番A-5555-0262
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

M3 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-8113-000

寸法(mm)DG/D:5.5、DK:3 質量(g)4 寸法L(mm)40 ねじ径オス側:M3 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)3 寸法ML(mm)21.5 先端材質ルビー 寸法DS(mm)2
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする