レニショー
レニショーの 定盤・ゲージ・ケガキ
レニショーの ゲージ
レニショーの 偏芯検査機
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14594986
品番
A-5555-1115
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
M3 ストレートスタイラス XXT。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626103-0600-100
寸法(mm)
DG/D:5、DK:6
質量(g)
2.4
寸法L(mm)
100
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
カーボンファイバ
ボール径(Φmm)
6
寸法ML(mm)
91
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
3.5
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。