レニショー
レニショーの 定盤・ゲージ・ケガキ
レニショーの ゲージ
レニショーの 偏芯検査機
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14595056
品番
A-5555-2454
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
M3 ストレートスタイラス
寸法(mm)
DG/D:4、DK:6
質量(g)
2.3
寸法L(mm)
30
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
6
寸法ML(mm)
22
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
2
注意
※測定長は球の先端までの長さです
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。