画像準備中

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14595406 品番A-5555-0269
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

M3 ストレートスタイラス。
ツァイスパーツ No;602030-8117-000 に相当。

寸法(mm)DG/D:4、DK:0.8、DS1:0.6、ML1:4.8 質量(g)1 寸法L(mm)22 ねじ径オス側:M5 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)0.6 寸法ML(mm)9 先端材質ルビー 寸法DS(mm)1
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする