22931 ネイキッド エアインテイク レインカバー 22931 Vance&Hines 14597217 22931 ネイキッド エアインテイク レインカバー 22931 Vance&Hines 14597217 22931 ネイキッド エアインテイク レインカバー 22931 Vance&Hines 14597217 22931 ネイキッド エアインテイク レインカバー 22931 Vance&Hines 14597217

ネイキッド エアインテイク レインカバー 22931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597217 品番22931
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:22931
VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。Skullcapが付いていても装着可能です。
販売備考:Skullcap装着キットにも適合します。
タイプ:ネイキッド レインカバー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ポリエステル
仕上げ(表面処理):メッシュ
付属品:レインカバーのみ

付属品レインカバーのみ 材質ポリエステル ブラック タイプネイキッド レインカバー 表面仕上げメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする