メーカー名:モートーン
メーカー品番:CL8-041B
インカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。
ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。
Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。
Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
タイプ:M8ウインカー用
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ41
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ41フォーク汎用品
関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521