メーカー名:モートーン
メーカー品番:PTS001W
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:CNC削り出し
備考:M10ウインカー用
関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM002