OTS003B シートボルト 45mm アルミ ブラック OTS003B モートーン 14598301

OTS003B シートボルト 45mm アルミ ブラック OTS003B モートーン 14598301
OTS003B シートボルト 45mm アルミ ブラック OTS003B モートーン 14598301
OTS003B シートボルト 45mm アルミ ブラック OTS003B モートーン 14598301
OTS003B シートボルト 45mm アルミ ブラック OTS003B モートーン 14598301
OTS003B シートボルト 45mm アルミ ブラック OTS003B モートーン 14598301

シートボルト 45mm アルミ ブラック OTS003B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14598301品番OTS003B
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTS003B
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック
サイズ:45mm(ボルト含まず)
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:ステンレスボルト使用
関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006B,MMU594

仕様関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006B,MMU594材質アルミブラック備考ステンレスボルト使用製法削り出しサイズ(mm)45(ボルト含まず)入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする