エースクロス 011

(90件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14600078 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)

用途
気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 タイプ片面 主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 粘着力(N/25mm)29 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水 粘着タイプ強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
ヘッドホンのバンド修理
その他業種

オーディオテクニカのヘッドバンドが折れてしまい、修理が高額なので、
プラスチック定規を接着して、ガムテープで巻いて修理
普通の布ガムテープテープより強く、見栄えが良いと思います

対象商品:
36060114
2025-11-01
用途:
シートの補修
みどり屋 様 (建設業・工事業)

軽トラのシートの補修やカッパの応急処置でめちゃくちゃ活躍します。
貼る対象が少々粗くても関係なく貼れます。

対象商品:
36060114
2025-02-03
用途:
ドライブレコーダーの配線

リアカメラからの配線を通す際にサイドエアバックをかわしてルーフにテープでとめますが使用したテープの中では断トツで信頼できます

1人が参考にしています
2025-04-09
用途:
塩ビパイプの補修
農・林・水産業

暫定的に補修できました。どれくらいもつかはわかりませんが、期待しています。

対象商品:
36060114
2024-08-23
用途:
車のグリル加工
医療・福祉・介護関連業

非常に粘着力があり、加工もしやすく、日焼けにも強く、1本あれば非常に便利に使えます。

対象商品:
36060114
2024-05-09
用途:
エレベーター内マットの固定

粘着力強めと言われる養生テープで固定していましたが、1ヶ月位で剥がれてしまい、その度に貼りなおしていました。こちらのテープを貼ってもう6ヶ月経ちますが、まだ剥がれていません。購入する時、少し高めかなと思っていましたが、値段の価値はあると思います。無くなったら、また購入します。

対象商品:
36060114
2024-04-23
用途:
防水シートの窓廻り
株式会社川田商会 協栄自工 様

サイディングを貼る前の防水シートの、窓廻りなどに使いました。
大工が手抜きをして、養生テープを貼りつけていたのでこれを使うよう渡しました。

内壁の断熱材の継ぎ目にも使用しました。
粘着が強いので安心できます。

防草シートの継ぎ目にも最適です。

対象商品:
70312964
2024-07-24
用途:
屋外の現場作業時
建設業・工事業

水漏れ修理や、防水したいところにすぐに貼れて、はがれにくいのが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする