「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

NO.365 環境対応型 脱塩ビラインテープ 寺岡製作所 14600245 NO.365 環境対応型 脱塩ビラインテープ 寺岡製作所 14600245

環境対応型 脱塩ビラインテープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14600245 品番NO.365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、耐久性に優れています。
塩ビは使用していません。
剥がしてものりが残りにくい。

用途
工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
幅(mm)50 長さ(m)50 基材ポリオレフィンフィルム テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤ゴム系 伸び(%)720 引張強度(N/25mm)124 粘着力(N/25mm)9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする