※サンプル画像

FTA-111 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電工 14610700 FTA-111 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電工 14610700

架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 14610700 品番 FTA-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。
耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。
食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。

用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 長さ(m)【単長】10 使用温度範囲(℃)-20-200 基材架橋PTFEフィルム 粘着剤シリコーン系 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)(対SUS板)5 動摩擦係数0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性 伸び3
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする