曜日別特売
EQYG16MD3HA-30-B5 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 14610840

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQYG16MD3HA-30-B5 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 14610840
EQYG16MD3HA-30-B5 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 14610840
EQYG16MD3HA-30-B5 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 14610840
EQYG16MD3HA-30-B5 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 14610840

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30リード(mm)10注文コード14610840品番EQYG16MD3HA-30-B5
参考基準価格(税別)¥120,290販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)30サイズ16使用軸受すべり軸受リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなしパラレル入力NPN向き【モータカバー】上側コントローラコントローラー体型
関連資料:カタログ(16.78MB)取扱説明書:(2.09MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする