MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 耐熱・防火手袋
MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14626258
品番
MSGB-L-CK
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途
・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。
・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。
・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。
材質
フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル
色
ブルー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
防水性、耐熱性
耐熱温度(℃)
約250
寸法(長さL×幅W)(mm)
約350×120
腕幅(cm)
【平置き】17
食品衛生法
非適合
注意
※石油系の物(ビニール等)と触れていると製品の青色が移ることがあります。食品には直接触らず作業用としてお使いください。