オーソサイド水和剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14627658 品番2g×10
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

かび類(糸状菌)によって起こる広範囲の病気に優れた効果を発揮する保護殺菌剤です。
日本芝・西洋芝に発生する各種の病気に有効です。
球根(アイリス、チューリップ)や種子の消毒、苗立枯病などの土壌病害にも効果があります。
花や果樹、野菜類などの広範囲の病気にも優れた効果をあらわし、植物への薬害が少ない殺菌剤です。

用途果樹・くだもの・野菜・花・芝生の消毒 内容量(g)2×10 有効成分キャプタン 性状類白色水和性粉末45μm以下 登録保証【薬剤】農林水産省登録第11508号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする