代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14627825
品番
COJET-M10X1.25
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
驚くほど早い超高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
用途
通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番
500-3466
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M10
下穴径(Φmm)
8.8
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5