※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
SKH ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
14627859
品番
IS-H-HT-1NC8-S
参考基準価格(税別)
¥80,130
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
502-7519
材質
材質:SKH
全長(mm)
125
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
22
ねじ長さ(mm)
60
シャンク径(mm)
20
シャンク四角部(mm)
15
商品豆知識
ハンドタップの種類