※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
SKH ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
14627877
品番
IS-H-HT-3/8NC16-S
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
502-7730
材質
材質:SKH
全長(mm)
75
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
35
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類