※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
SKH ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
14627895
品番
IS-H-HT-5/8NC11-S
参考基準価格(税別)
¥24,210
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
502-7977
材質
材質:SKH
全長(mm)
95
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
13.6
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
12
シャンク四角部(mm)
9
商品豆知識
ハンドタップの種類