代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
SKH ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
14627947
品番
IS-H-HT-M4.5X0.75-S
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様
先・中・上の3本組
トラスコ品番
503-4027
材質
材質:SKH
全長(mm)
55
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M4
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
3.8
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類