代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
SKH ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14627956
品番
IS-H-HT-M8X0.75-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
503-4477
材質
材質:SKH
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M8
先端
先
下穴径(Φmm)
7.3
ねじ長さ(mm)
20
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類