代表画像

SKH ハンド組タップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 14627999 品番 IS-H-HT-NO.5NC40-S
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番503-4957 材質材質:SKH 全長(mm)46 先端先・中・上 下穴径(Φmm)2.6 ねじ長さ(mm)18 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする