代表画像

SKH ハンド組タップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 14628017 品番 IS-H-HT-NO.8NC32-S
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番503-5147 材質材質:SKH 全長(mm)52 先端先・中・上 下穴径(Φmm)3.4 ねじ長さ(mm)20 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする