代表画像

ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 50径

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14628069 品番IS-RD-50-NO.12NF28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,740

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き トラスコ品番752-3548 材質合金工具鋼(SKS2) 呼び寸法12 山数28 外径(mm)50 加工ねじユニファイねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする