代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
”ジェットタップ”(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14628078
品番
JET-M14X1.5
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴専用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
505-6667
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14
下穴径(Φmm)
12.5
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8