代表画像

ロングスパイラルタップ L=150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14628175 品番 L150SPT-M16X2.0
参考基準価格(税別)¥14,230 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

通常品よりシャンク長がロングになってます。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番506-0451 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)150 ピッチ(mm)2 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14 ねじ長さ(mm)32 精度JIS2級 シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする