代表画像
イシハシ精工
ロングスパイラルタップ L=200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M8
シャンク径(mm)
8.5
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
6.2
ねじ長さ(mm)
29
24
29
30
32
37
38
45
22
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14628261
品番
L200SPT-M12X1.75
参考基準価格(税別)
¥13,780
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
通常品よりシャンク長がロングになってます。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
ホモ処理をしています。
用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
506-0699
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
200
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
10.3
ねじ長さ(mm)
29
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5