曜日別特売
L200SPT-M14X2.0 ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工 14628270

代表画像

ロングスパイラルタップ L=200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法M14
シャンク径(mm)10.5
ねじ長さ(mm)30
内容量1本注文コード14628270品番L200SPT-M14X2.0
参考基準価格(税別)¥17,020販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通常品よりシャンク長がロングになってます。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番506-0711材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200ピッチ(mm)2呼び寸法M14下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)30精度JIS2級シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする