代表画像
イシハシ精工
ロングスパイラルタップ L=200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び寸法
M18
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M8
シャンク径(mm)
14
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
6.2
ねじ長さ(mm)
37
24
29
30
32
37
38
45
22
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14628288
品番
L200SPT-M18X2.5
参考基準価格(税別)
¥26,540
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
通常品よりシャンク長がロングになってます。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
ホモ処理をしています。
用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
506-0753
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
200
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
37
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
14
シャンク四角部(mm)
11