代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ジェットタップ 3本入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14628638
品番
P-JET-M4X0.7-3P
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
1パック3本入です。
切り屑が前方へ排出します。
ホモ処理をしています。
ブリスターパック1本入り
用途
通り穴専用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
124-8912
材質
材質:HSS、ホモ処理
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4