代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
タップ・ドリルワンパック W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14628751
品番
P-O-S-1/2W12
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この1パックでねじ切りが可能です。
(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
用途
一般的なタップで多方面に使用されています。
被削材:鉄、軽金属。
トラスコ品番
124-7390
材質
タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS
呼び寸法
W1/2
下穴径(Φmm)
10.7
商品豆知識
ハンドタップの種類