代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップツインパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14628857
品番
P-SPT-TW-M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途
一般止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
507-4738
材質
高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.5
精度
タップ:JIS2級