代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップツインパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14628866
品番
P-SPT-TW-M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途
一般止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
507-4746
材質
高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
下穴径(Φmm)
3.3
精度
タップ:JIS2級