代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
TINSKHジェットタップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14628918
品番
TJET-M6X0.75
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
508-9298
材質
材質:SKH
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5.3
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5