メイン画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14628927
品番
IS-SPT-S-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
HSS管用ねじタップです。
用途
被削材:構造用鋼、低炭素鋼。
トラスコ品番
176-8356
材質
HSSE
全長(mm)
62
呼び寸法
短ねじ1/4
下穴径(Φmm)
11
山数
19
ねじ長さ(mm)
19.5
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
加工ねじ
テーパーねじ