代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド上タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14628961
品番
P-S-HT-NO.10NC24-3
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
タングステン鋼で経済的です。
ブリスターパック1本入りです。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:一般鉄鋼・軽合金
トラスコ品番
507-3545
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
60
呼び寸法
NCNo.10
先端
上
下穴径(Φmm)
3.9
ねじ長さ(mm)
22
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
シャンク径(mm)
5.5
シャンク四角部(mm)
4.5
商品豆知識
ハンドタップの種類