代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
米式管用平行タップNPS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630248
品番
IS-S-PT-1NPS
参考基準価格(税別)
¥39,310
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
347-6265
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
95
呼び寸法
1
山数
11・1/2
ねじ長さ(mm)
45
精度
ANSI
食付き部の山数
3.5
シャンク径(mm)
26
シャンク四角部(mm)
21
加工ねじ
アメリカ管用平行ねじ