代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
米式管用テーパータップ NPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630257
品番
IS-S-PT-1/8NPT
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1969
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
55
呼び寸法
1/8
山数
27
ねじ長さ(mm)
19
精度
ANSI
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6
加工ねじ
アメリカ管用テーパーねじ