代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
HSS米式管用テーパータップ NPT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630379
品番
IS-H-PT-1/8NPT
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-0731
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
55
呼び寸法
1/8
山数
27
ねじ長さ(mm)
19
精度
ANSI G
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6
加工ねじ
アメリカ管用テーパーねじ