代表画像

HSS米式管用テーパータップ NPT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14630388 品番 IS-H-PT-1/4NPT
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。

用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番350-1219 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)62 呼び寸法1/4 山数18 ねじ長さ(mm)28 精度ANSI G 食付き部の山数2.5 シャンク径(mm)11 シャンク四角部(mm)9 加工ねじアメリカ管用テーパーねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする