代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
HSS米式管用テーパータップ NPT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630415
品番
IS-H-PT-3/4NPT
参考基準価格(税別)
¥40,120
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1948
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
85
呼び寸法
3/4
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
精度
ANSI G
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
23
シャンク四角部(mm)
17
加工ねじ
アメリカ管用テーパーねじ