代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
HSS米式管用テーパータップ NPT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630431
品番
IS-H-PT-1NPT
参考基準価格(税別)
¥74,550
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1902
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
95
呼び寸法
1
山数
11・1/2
ねじ長さ(mm)
45
精度
ANSI G
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
26
シャンク四角部(mm)
21
加工ねじ
アメリカ管用テーパーねじ