代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
短ねじ形管用テーパータップ PT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630485
品番
IS-S-S-PT-1PT
参考基準価格(税別)
¥33,110
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1912
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
95
呼び寸法
1
山数
11
ねじ長さ(mm)
35
精度
JIS 3級
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
26
シャンク四角部(mm)
21
加工ねじ
短ねじ管用テーパー