代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630528
品番
IS-H-S-PT-1/2PT
参考基準価格(税別)
¥16,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
347-6234
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
80
呼び寸法
1/2
山数
14
ねじ長さ(mm)
27
精度
JIS 2級
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
18
シャンク四角部(mm)
14
加工ねじ
短ねじ管用テーパー