代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14630555
品番
IS-TIN-PT-1/8PT
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
管用テーパーねじのタップです。
TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途
被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
350-1926
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
55
呼び寸法
1/8
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS 2級
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6
加工ねじ
管用テーパーねじ